CEMBRE - ETIQUETA CNT.TTF 8506000SVYG 105MM GR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8506000SVYG
Ref.Sonepar
1050742
EAN
8499215424848
Film continuo Film PVC (outdoor), gris metálico Color Gris metálic Material Pelicula de PVC (outdoor) Espesor 0,07mm Resistencia a los rayos UV **** Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 70 °C Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


