CEMBRE - Etiqueta continua TTF 8506012WVYG 25,4mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8506012WVYG
Ref.Sonepar
584769
EAN
8016692808277
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
125000 mm
Anchura:
0.08 mm
Altura:
25.4 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


