CEMBRE - Etiqueta CS-EY 700400-BULK tierra 12,5mm para maquinaria

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Etiqueta CS-EY 700400-BULK tierra 12,5mm para maquinaria

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Impermeable - no

  • Con símbolo de alerta/información - sí

  • Con texto de alerta/información - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700400-BULK

Ref.Sonepar

459990

EAN

8016692628110

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Impermeable:

no

Con símbolo de alerta/información:

sí

Con texto de alerta/información:

no

Diámetro:

12.5 mm

Grosor:

0.1 mm

Color:

Amarillo

Después de encendido:

sí

Método de montaje:

Pared

Tierra en PVC film, en folio Material Pelicula de poliéster Sin Halógenos sí Adhesivo sí Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 130 °C Significado del símbolo Tierr Forma geométrica circular.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE