CEMBRE - Etiqueta de advertencia WSE 204501-GB 80mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Latón
Calidad de material - Otros
Impermeable - no
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
204501-GB
Ref.Sonepar
267314
EAN
8016692486505
Material:
Latón
Calidad de material:
Otros
Impermeable:
no
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
sí
Diámetro:
80 mm
Grosor:
0.1 mm
Color:
Amarillo
Después de encendido:
sí
Método de montaje:
Pared
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


