CEMBRE - Etiqueta de advertencia WST-HT 200102-BULK 50mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Impermeable - no
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200102-BULK
Ref.Sonepar
620877
EAN
8016692627977
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Impermeable:
no
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
no
Anchura:
50 mm
Grosor:
0.1 mm
Color:
Amarillo
Después de encendido:
sí
Método de montaje:
Pared
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


