CEMBRE - Etiqueta de advertencia WST-HT 200103-BULK 100mm - 200103-BULK

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Etiqueta de advertencia WST-HT 200103-BULK 100mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Impermeable - no

  • Con símbolo de alerta/información - sí

  • Con texto de alerta/información - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

200103-BULK

Ref.Sonepar

620878

EAN

8016692629377

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Impermeable:

no

Con símbolo de alerta/información:

sí

Con texto de alerta/información:

no

Anchura:

100 mm

Grosor:

0.1 mm

Color:

Amarillo

Después de encendido:

sí

Método de montaje:

Pared

Etiqueta de advertencia WS-HT fabricada a partir de film de PVC blando VY278 autoextinguible con un grosor de 0,1mm y resistencia frente al agua, aceites, grasa, alcohol, detergentes, sustancias alcalinas y agentes atmosféricos. Esta etiqueta está diseñada para marcar equipos, máquinas e instalaciones y señalar su peligro por electricidad. Se presenta con un rango térmico de -30°C a 80°C, unas medidas de 100mm y 6 etiquetas en lámina.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE