CEMBRE - Etiqueta de advertencia WST-TSW 0400HT008 110V 50mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Impermeable - sí
Con símbolo de alerta/información - no
Con texto de alerta/información - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0400HT008
Ref.Sonepar
440411
EAN
8016692433554
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Impermeable:
sí
Con símbolo de alerta/información:
no
Con texto de alerta/información:
sí
Anchura:
50 mm
Grosor:
0.1 mm
Color:
Amarillo
Después de encendido:
sí
Método de montaje:
Pared
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


