CEMBRE - Etiqueta de seguridad MG-SAT-C 29803 52x105mm gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Longitud - 105 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
29803
Ref.Sonepar
459888
EAN
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
105 mm
Altura:
52 mm
Etiqueta de seguridad MG-SAT-C fabricada a partir de film de poliéster con un rango térmico de -40°C a 140°C. Esta pegatina de precinto de seguridad en color gris está diseñada para dejar sobre la superficie la inscripción cuadritos y actuar como medida de seguridad contra la manipulación. Este producto se presenta con unas medidas de 52x105mm y 2 placas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


