CEMBRE - Etiqueta de seguridad MG-SAT-V 29003 52x105mm blanco - 29003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
29003
Ref.Sonepar
796340
EAN
8499211491783
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
105 mm
Altura:
52 mm
Etiqueta de seguridad MG-SAT-V fabricada a partir de film de poliéster con un rango térmico de -40°C a 90°C. Esta pegatina de precinto de seguridad en color blanco está diseñada para dejar sobre la superficie la inscripción Void y actuar como medida de seguridad contra la manipulación. Este producto se presenta con unas medidas de 52x105mm y 2 placas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


