CEMBRE - Etiqueta en acero inoxidable SMP01A 10x90mm

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Etiqueta en acero inoxidable SMP01A 10x90mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de tarjeta

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Acero inoxidable

  • Longitud - 90 mm

  • Anchura - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SMP01A10X90

Ref.Sonepar

424442

EAN

8499161324674

Modelo:

Forma de tarjeta

Dentadura:

Ninguno

Material:

Acero inoxidable

Longitud:

90 mm

Anchura:

10 mm

Color:

Otros

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Abrazaderas

Terjetas en acero inoxidable AISI 316L Material (Placa) Acero inox AISI 316L Temperatura de aplicación Max 800 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 850 °C.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE