CEMBRE - Etiqueta MG-SIGNS-PY 991058 105x140mm blanco / naranja - 991058
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
991058
Ref.Sonepar
886018
EAN
8499213045199
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
140 mm
Anchura:
0.1 mm
Altura:
105 mm
Etiqueta MG-SIGNS-PY 991058 105x140mm blanco / naranja. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


