CEMBRE - Etiqueta MG-SIGNS-VY 991103 triangular 50mm amarillo

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Etiqueta MG-SIGNS-VY 991103 triangular 50mm amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Amarillo

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

991103

Ref.Sonepar

856798

EAN

8499212574362

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Magnético:

no

Longitud:

50 mm

Anchura:

0.01 mm

Etiqueta MG-SIGNS-VY 991103 triangular 50mm amarillo. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE