CEMBRE - Etiqueta MG-SIGNS-VY 991110 52x105mm amarillo - 991110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
991110
Ref.Sonepar
870815
EAN
8499212817704
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
105 mm
Anchura:
52 mm
Altura:
0.01 mm
Etiqueta MG-SIGNS-VY 991110 52x105mm amarillo. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


