CEMBRE - Etiqueta rectangular LLS-ILS 8x17mm ángulo recto blanco - 7700162WPYM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7700162WPYM
Ref.Sonepar
764599
EAN
8016692358574
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
17 mm
Altura:
8 mm
Etiqueta rectangular LLS-ILS 8x17mm ángulo recto blanco. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


