CEMBRE - Etiqueta señalización MG-SIGNS-R 990930 circular 62-30mm amarillo - 990930
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990930
Ref.Sonepar
294273
EAN
8016692988085
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
0.3 mm
Diámetro:
62 mm
Etiqueta de identificación MG-SIGNS-R elaborada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico de -30°C a 60°C y una temperatura de aplicación que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta etiqueta está diseñada para la señalización de atención, peligro, prohibición y requisitos, conforme a las normativas, mediante la simbología común utilizada en el campo industrial. Se presenta de forma circular, con unas medidas de 62mm de diámetro, en color blanco, agujeros de 30mm de diámetro y 2 etiquetas por lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


