CEMBRE - Etiqueta señalización MG-SIGNS-VY 990857 triangular 50mm amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990857
Ref.Sonepar
460059
EAN
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
50 mm
Anchura:
0.1 mm
Etiqueta de identificación MG-SIGNS-VY elaborada a partir de film de PVC con un rango térmico de -30°C a 70°C y una temperatura de aplicación que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta etiqueta está diseñada para la señalización de atención, peligro, prohibición y requisitos, conforme a las normativas, mediante la simbología común utilizada en el campo industrial. Se presenta de forma triangular, con unas medidas de 100mm, en color amarillo y 1 etiqueta por lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


