CEMBRE - Etiqueta TTL rectangular PPYG 100x100mm gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8403004PPYG
Ref.Sonepar
756582
EAN
8016692387079
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
100 mm
Anchura:
0.01 mm
Altura:
100 mm
Etiquetas de transferencia térmica Film de Poliéster, gris metálico Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 140 °C Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Espesor 0,05mm Color Gris metálic Material Pelicula de poliéster Pretroqueladas sí Adhesivo sí.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


