CEMBRE - Etiqueta TTL rectangular WPYG 60x100mm blanco

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Etiqueta TTL rectangular WPYG 60x100mm blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8400056WPYG

Ref.Sonepar

917915

EAN

8016692533629

Etiquetas de transferencia térmica Film d e Poliéster, blanco Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 140 °C Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Espesor 0,05mm Color Blanco Material Pelicula de poliéster Pretroqueladas sí Adhesivo sí.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE