CEMBRE - Etiqueta TTL rectangular WVYG 12,70x50mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8400028WVYG
Ref.Sonepar
460042
EAN
8016692576138
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
50 mm
Anchura:
0.01 mm
Altura:
12.7 mm
Etiquetas de transferencia térmica Film PVC (outdoor), blanco Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 80 °C Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Espesor 0,08mm Color Blanco Material Pelicula de PVC (outdoor) Pretroqueladas sí Adhesivo sí.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


