CEMBRE - Etiqueta TTL rectangular WVYG 25x80mm blanco

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Etiqueta TTL rectangular WVYG 25x80mm blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8400075WVYG

Ref.Sonepar

1034492

EAN

8499215186074

Etiquetas de transferencia térmica Film PVC (outdoor), blanco Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 80 °C Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Espesor 0,08mm Color Blanco Material Pelicula de PVC (outdoor) Pretroqueladas sí Adhesivo sí.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE