CEMBRE - ETIQUETA TTL RTGLAR.PPYG 22X110MM GR

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - ETIQUETA TTL RTGLAR.PPYG 22X110MM GR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8400067PPYG

Ref.Sonepar

1009713

EAN

8016692533896

Etiquetas de transferencia térmica Film de Poliéster, gris metálico Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 140 °C Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Espesor 0,05mm Color Gris metálic Material Pelicula de poliéster Pretroqueladas sí Adhesivo sí.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE