CEMBRE - ETIQUETA TTL RTGLAR.PPYG 52X105MM GR

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - ETIQUETA TTL RTGLAR.PPYG 52X105MM GR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8400054PPYG

Ref.Sonepar

1009710

EAN

8016692386416

Etiquetas de transferencia térmica Film de Poliéster, gris metálico Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 140 °C Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Espesor 0,05mm Color Gris metálic Material Pelicula de poliéster Pretroqueladas sí Adhesivo sí.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE