CEMBRE - Flexómetro profesionales con mango ergonómico 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 5 m
Dos lados - sí
Magnético - sí
Devolución de energía - sí
Graduación métrica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FLS5
Ref.Sonepar
459910
EAN
8016692718378
Longitud:
5 m
Dos lados:
sí
Magnético:
sí
Devolución de energía:
sí
Graduación métrica:
sí
Graduación imperial:
no
Flexómetros Anchura 19mm Longitud 5000mm Peso 252 g.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


