CEMBRE - Foco portátil CBL06 para espacios reducidos - CBL06

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Foco portátil CBL06 para espacios reducidos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de batería - Acumulador integrado

  • ANSI - Otros

  • Baterías incluidas - sí

  • Recargable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CBL06

Ref.Sonepar

896390

EAN

8499213194729

Modelo:

Otros

Tipo de batería:

Acumulador integrado

ANSI:

Otros

Baterías incluidas:

sí

Recargable:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Receptáculo de color:

Multicolor

Material:

Plástico

Longitud:

195 mm

Grado de protección (IP):

IPX6

Foco portátil CBL06 para espacios reducidos. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables