CEMBRE - Fresa cónica graduada métrica SC-M1 6,5 a 40,5mm

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de niveles de perforado - 11

  • Unidad de medida - ISO

  • Diámetro mínimo de perforación - 11 mm

  • Diámetro máximo de perforación - 40.5 mm

  • Grosor máximo de la placa - 4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SC-M1

Ref.Sonepar

318519

EAN

8016692797366

Número de niveles de perforado:

11

Unidad de medida:

ISO

Diámetro mínimo de perforación:

11 mm

Diámetro máximo de perforación:

40.5 mm

Grosor máximo de la placa:

4 mm

Número de hojas de cortar:

11

Versión de metal duro:

sí

Con cortador de bordes:

sí

Ranura en espiral:

sí

Clavija de centrado intercambiable:

no

Fresa cónica graduada Longitud 96mm DiametroGambo_mm 10mm Peso 303 g.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE