CEMBRE - Fresa cónica graduada SC-PG1 6 a 37mm

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de niveles de perforado - 12

  • Unidad de medida - PG

  • Diámetro mínimo de perforación - 6 mm

  • Diámetro máximo de perforación - 37 mm

  • Grosor máximo de la placa - 4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SC-PG1

Ref.Sonepar

318518

EAN

8016692797359

Número de niveles de perforado:

12

Unidad de medida:

PG

Diámetro mínimo de perforación:

6 mm

Diámetro máximo de perforación:

37 mm

Grosor máximo de la placa:

4 mm

Número de hojas de cortar:

12

Versión de metal duro:

Con cortador de bordes:

Ranura en espiral:

Clavija de centrado intercambiable:

no

Fresa cónica graduada Longitud 100mm DiametroGambo_mm 10mm Peso 293 g.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE