CEMBRE - Funda termorretráctil termoblock autoextinguibles de poliolefina relación de contracción 2/1 TBS diámetro 26mm 5m blanco - TBS254X5WH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - Con pared media
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 254 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 127 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TBS254X5WH
Ref.Sonepar
778293
EAN
8499211242842
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
Con pared media
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
254 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
127 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
1 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.9 mm
Longitud:
5 m
Temperatura de operación:
-55...125 °C
Color:
Blanco
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
no
Aprobado por UL:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


