CEMBRE - Funda termorretráctil TERMOCOIL de poliolefina autoextinguible contracción 2/1 TCS diámetro 9,5mm 100m gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 9.5 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 4.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCS95X100GY
Ref.Sonepar
577467
EAN
8016692818030
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
9.5 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
4.5 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
1/4 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.6 mm
Longitud:
100 m
Temperatura de operación:
-55...125 °C
Color:
Gris
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
no
Aprobado por UL:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


