CEMBRE - Funda termorretráctil TERMOCOIL diámetro 1,2mm 200m negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - Con pared media
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 1.2 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 0.06 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCS12X200BK
Ref.Sonepar
704853
EAN
8016692621364
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
Con pared media
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
1.2 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
0.06 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
3/64 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.22 mm
Longitud:
200 m
Temperatura de operación:
-55...125 °C
Color:
Negro
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
no
Aprobado por UL:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


