CEMBRE - Funda termorretráctil TERMOCOIL diámetro 126mm 25m negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - Con pared media
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 120 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCS1260X25BK
Ref.Sonepar
460141
EAN
8016692621845
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
Con pared media
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
120 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
6 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
Otros
Grosor de pared tras retracción:
1.56 mm
Longitud:
25 m
Temperatura de operación:
-55...125 °C
Color:
Negro
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
no
Aprobado por UL:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


