CEMBRE - Funda termorretráctil TERMOCOIL diámetro 16mm 100m negro - TCS160X100BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - Con pared media
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 1.6 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 0.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCS160X100BK
Ref.Sonepar
590203
EAN
8016692621609
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
Con pared media
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
1.6 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
0.8 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
1/16 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.7 mm
Longitud:
100 m
Temperatura de operación:
-55...125 °C
Color:
Negro
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
no
Aprobado por UL:
sí


