CEMBRE - Funda termorretráctil TERMOSTRIP diámetro 19mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2811662/2
Ref.Sonepar
143145
EAN
8016692643915
Fundas termorretráctiles TERMOSTRIP Autoextinguibles de Poliolefina relación de contracción 2÷1 Material (Cuerpo) Poliolefina reticulado Sin Halógenos sí Rango térmico Min -55 °C Rango térmico Max 125 °C Mínima temperatura de encogimiento 70 °C.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE