Fin de vida

CEMBRE - Funda termorretráctil TERMOSTRIP diámetro 19mm negro

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Funda termorretráctil TERMOSTRIP diámetro 19mm negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Termocontracción

  • Modelo - Con pared media

  • Nivel de retracción - 2:1

  • Diámetro interno antes de encoger por calor - 19 mm

  • Diámetro interno tras encoger por calor - 9.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSS190BK

Ref.Sonepar

377644

EAN

054728116622

Tipo:

Termocontracción

Modelo:

Con pared media

Nivel de retracción:

2:1

Diámetro interno antes de encoger por calor:

19 mm

Diámetro interno tras encoger por calor:

9.5 mm

Diámetro nominal (pulgadas):

3/4 pulgada

Grosor de pared tras retracción:

0.8 mm

Longitud:

1.22 m

Temperatura de operación:

-55...125 °C

Color:

Negro

Material:

Poliolefina (PEX)

Libre de halógenos:

Con pegamento interior:

no

Imprimible:

no

Aprobado por UL:

Fundas termorretráctiles TERMOSTRIP Autoextinguibles de Poliolefina relación de contracción 2÷1 Material (Cuerpo) Poliolefina reticulado Sin Halógenos sí Rango térmico Min -55 ºC Rango térmico Max 125 ºC Mínima temperatura de encogimiento 70 ºC.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE