CEMBRE - Funda termorretráctil TERMOSTRIP diámetro 9,5mm amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - Con pared media
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 9.5 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 4.75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TSS95YE
Ref.Sonepar
377057
EAN
8016692648712
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
Con pared media
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
9.5 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
4.75 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
3/8 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.6 mm
Longitud:
1.22 m
Temperatura de operación:
-55...125 °C
Color:
Amarillo
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
no
Aprobado por UL:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


