CEMBRE - FUNDA TMRRTIL.TERMOCOIL D.1,6X200 VD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - Con pared media
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 1.6 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 0.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCS16X200GN
Ref.Sonepar
881874
EAN
8016692622170
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
Con pared media
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
1.6 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
0.8 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
1/16 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.28 mm
Longitud:
200 m
Temperatura de operación:
-55...125 °C
Color:
Verde
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
no
Aprobado por UL:
sí
\r\n Fundas termoretractiles en rollo, de poliolefina de uso general; caracterizadas por su tolerabilidad ambiental, flexibilidad, no inflamabilidad, rápida termorretracción y estabilidad en las prestaciones. Se utilizan ampliamente en el aislamiento y en el cableado de conductores eléctricos, en la protección de conexiones y terminaciones eléctricas, en la protección contra la corrosión y la herrumbre de varillas o tubos metálicos, en la protección de antenas y en la identificación de varios productos.
\r\n\r\n
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Propriedades\r\n \r\n Método de prueba\r\n \r\n Prestaciones\r\n \r\n \r\n \r\n Resistencia a la tracciòn (MPa):\r\n \r\n ASRM D2671\r\n \r\n ≥10.4\r\n \r\n \r\n \r\n Alargamiento a la rotura (%):\r\n \r\n ASRM D2671\r\n \r\n ≥200\r\n \r\n \r\n \r\n Resistencia a la traccion después del envejecimiento térmico(MPa):\r\n \r\n UL 224 158°C×168hr\r\n \r\n ≥7.3\r\n \r\n \r\n \r\n Alargamiento a la rotura después del envejecimiento térmico(%):\r\n \r\n UL 224 158°C×168hr\r\n \r\n ≥100\r\n \r\n \r\n \r\n Resistencia al calor:\r\n \r\n UL 224 250°C×4hr\r\n \r\n Ninguna rotura\r\n \r\n \r\n \r\n Flexibilidad a baja temperatura:\r\n \r\n UL 224 -30°C×4hr\r\n \r\n Ninguna rotura\r\n \r\n \r\n \r\n Rigidez dieléctrica (kv/mm):\r\n \r\n IEC 243\r\n \r\n ≥15\r\n \r\n \r\n \r\n Resistencia de aislamiento:\r\n \r\n 600V UL 224\r\n \r\n Ninguna perforaciòn a 2500V\r\n \r\n \r\n \r\n Resistencia de volumen (Ω.cm)\r\n \r\n IEC 93\r\n \r\n ≥1x1014\r\n \r\n \r\n \r\n Acciòn corrosiva\r\n \r\n UL 224 158°C×168hr\r\n \r\n No corrosivo\r\n \r\n \r\n \r\n Compatibilidad con el cobre\r\n \r\n UL 224 158°C×168hr\r\n \r\n No corrosivo\r\n \r\n \r\n \r\n Inflamabilidad:\r\n \r\n UL 224\r\n \r\n VW-1\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n
\r\nUn producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


