CEMBRE - FUNDA TMRRTIL.TERMOCOIL D.9,5X100 AM.VD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - Con pared media
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 9.5 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 4.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCS95X100Y/G
Ref.Sonepar
856226
EAN
8016692623405
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
Con pared media
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
9.5 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
4.8 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
3/8 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.6 mm
Longitud:
100 m
Temperatura de operación:
-55...125 °C
Color:
Verde/amarillo
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
no
Aprobado por UL:
sí
Fundas termoretractiles en rollo, de poliolefina de uso general; caracterizadas por su tolerabilidad ambiental, flexibilidad, no inflamabilidad, rápida termorretracción y estabilidad en las prestaciones. Se utilizan ampliamente en el aislamiento y en el cableado de conductores eléctricos, en la protección de conexiones y terminaciones eléctricas, en la protección contra la corrosión y la herrumbre de varillas o tubos metálicos, en la protección de antenas y en la identificación de varios productos.
Propriedades Método de prueba Prestaciones Resistencia a la tracciòn (MPa): ASRM D2671 ≥10.4 Alargamiento a la rotura (%): ASRM D2671 ≥200 Resistencia a la traccion después del envejecimiento térmico(MPa): UL 224 158°C×168hr ≥7.3 Alargamiento a la rotura después del envejecimiento térmico(%): UL 224 158°C×168hr ≥100 Resistencia al calor: UL 224 250°C×4hr Ninguna rotura Flexibilidad a baja temperatura: UL 224 -30°C×4hr Ninguna rotura Rigidez dieléctrica (kv/mm): IEC 243 ≥15 Resistencia de aislamiento: 600V UL 224 Ninguna perforaciòn a 2500V Resistencia de volumen (Ω.cm) IEC 93 ≥1x1014 Acciòn corrosiva UL 224 158°C×168hr No corrosivo Compatibilidad con el cobre UL 224 158°C×168hr No corrosivo Inflamabilidad: UL 224 VW-1
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


