CEMBRE - FUNDA TMRRTIL.TERMOSTRIP D.38MM NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - Con pared media
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 38 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 19 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TSS380BK
Ref.Sonepar
243846
EAN
8016692645551
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
Con pared media
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
38 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
19 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
1 1/2 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
1 mm
Longitud:
1.22 m
Temperatura de operación:
-55...125 °C
Color:
Negro
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
no
Aprobado por UL:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


