CEMBRE - Grapa latón 1 tornillo sección 6-16mm² para derivación de conductores - 2323

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Grapa latón 1 tornillo sección 6-16mm² para derivación de conductores

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección nominal cobre, RM - 6...16 mm²

  • Sección nominal cobre, RE - 6...16 mm²

  • Material del conductor - Cobre

  • Tratamiento de superficie - Descubierto

  • Tope de aceite/barra central - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2323

Ref.Sonepar

376878

EAN

8016692110349

Sección nominal cobre, RM:

6...16 mm²

Sección nominal cobre, RE:

6...16 mm²

Material del conductor:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Descubierto

Tope de aceite/barra central:

no

Con aislamiento:

no

Número de tornillos:

1

Grapa para derivación de conductores fabricada a partir de latón CB754S en 1982 con acabado niquelado y un rango de temperatura de uso que abarca desde los -50°C hasta los 150°C. Este modelo es compatible con un solo tornillo, elaborado a su vez a partir de acero galvanizado. Este producto cuenta con una sección de conductores de 6-16mm². El espacio disponible para los cables abarca los 3-5mm. Se presenta con unas dimensiones de 24mm de ancho y 20mm de largo.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE