CEMBRE - Grapa latón 2 tornillos sección 50-95mm² para derivación de conductores

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección nominal cobre, RM - 50...95 mm²

  • Sección nominal cobre, RE - 50...95 mm²

  • Material del conductor - Cobre

  • Tratamiento de superficie - Descubierto

  • Tope de aceite/barra central - no

Packaging

  • 10 Unid.

Referencia del fabricante

2342

Ref.Sonepar

459808

EAN

9999902526774

Sección nominal cobre, RM:

50...95 mm²

Sección nominal cobre, RE:

50...95 mm²

Material del conductor:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Descubierto

Tope de aceite/barra central:

no

Con aislamiento:

no

Número de tornillos:

2

Grapa para derivación de conductores fabricada a partir de latón CB754S en 1982 con acabado niquelado y un rango de temperatura de uso que abarca desde los -50°C hasta los 150°C. Este modelo es compatible con 2 tornillos, elaborado a su vez a partir de acero galvanizado. Este producto cuenta con una sección de conductores de 50-95mm². El espacio disponible para los cables abarca los 8-14mm. Se presenta con unas dimensiones de 48mm de ancho y 48mm de largo.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE