CEMBRE - Herramienta bridas en acero inoxidable hasta 7,9mm

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Herramienta bridas en acero inoxidable hasta 7,9mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unión de cable material - Acero inox

  • Anchura posible del cable a sujetar - 4...7.9 mm

  • Tensión de arranque - Manual

  • Herramienta de material - Metal

  • Propiedad - Corte automático

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5527030079

Ref.Sonepar

312649

EAN

8016692561141

Unión de cable material:

Acero inox

Anchura posible del cable a sujetar:

4...7.9 mm

Tensión de arranque:

Manual

Herramienta de material:

Metal

Propiedad:

Corte automático

Específico para MIL:

no

Herramienta para el corte de bridas elaboradas a partir de acero inoxidable, con unas dimensiones de hasta 7,9mm de ancho. Este producto se presenta con unas medidas de 180mm de largo, 141mm de ancho, 30mm de espesor y un peso de 558g.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE