CEMBRE - Herramienta bridas en plástico 2,2 a 4,8mm

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Herramienta bridas en plástico 2,2 a 4,8mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unión de cable material - Plástico

  • Anchura posible del cable a sujetar - 2.2...4.8 mm

  • Tensión de arranque - Manual

  • Herramienta de material - Plástico

  • Propiedad - Corte automático

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5313022048

Ref.Sonepar

884305

EAN

8499213018674

Unión de cable material:

Plástico

Anchura posible del cable a sujetar:

2.2...4.8 mm

Tensión de arranque:

Manual

Herramienta de material:

Plástico

Propiedad:

Corte automático

Específico para MIL:

no

Herramienta para el corte automático de bridas elaboradas a partir de plástico, con unas dimensiones de 2,2 a 4,8mm. Este producto se presenta con unas medidas de 162mm de largo, 133mm de ancho, 23mm de espesor y un peso de 208g.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE