CEMBRE - Herramienta crimpado conector RJ11,RJ12, RJ14, RJ22, RJ45

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Prensa de mandril

  • Longitud - 211 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

  • Construcción/funcionamiento - Mecánica

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MLRJ1

Ref.Sonepar

447085

EAN

8016692797519

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Prensa de mandril

Longitud:

211 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta crimpado conector RJ11,RJ12, RJ14, RJ22, RJ45. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Conectores

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE