CEMBRE - Herramienta crimpado conectores punta-punta preaislados en PE-HD termorretráctiles 0,5-6mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Compresión redonda

  • Sección transversal desde/hasta - 0.25...6 mm²

  • Longitud - 234 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HPH1

Ref.Sonepar

302958

EAN

8499219038201

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Compresión redonda

Sección transversal desde/hasta:

0.25...6 mm²

Longitud:

234 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramientas mecánicas para crimpado manual Color Negro-Naranja Altura 18,3mm Anchura 73mm Longitud 234,5mm Peso 512 g Tipo de acción Apriet Tipo de acción Apriet Material (Cuerpo) Acero tratado Material (As) Plastico antideslizante de doble component.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE