CEMBRE - HERRAMIENTA DE CRIMPADO HT 131-C

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)

  • Sección transversal desde/hasta - 10...400 mm²

  • Longitud - 473 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HT131-C

Ref.Sonepar

376982

EAN

8016692084084

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Universal (inserciones intercambiables)

Sección transversal desde/hasta:

10...400 mm²

Longitud:

473 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Hidráulico manual

Insertos intercambiables:

sí

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

no

Fuerza de compresión:

0...132 kN

Nuevo modelo más compacto robusto y manejable. Esta sólida herramienta
admite todas las matrices de canal semicircular comunes en la mayoría de las herramientas 130 KN. Le caracteriza su acción de doble velocidad; rapidez en la presión para un rápido ajuste de las matrices sobre los conectores y una velocidad más lenta y más poderosa para el crimpado. Para facilitar el trabajo y comodidad del operario la cabeza puede rotar 180 grados. La válvula de seguridad que lleva incorporada suministra aceite cuando se alcanza la presión máxima, además lleva un sistema de descompresión fácilmente accionable en todo momento.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE