CEMBRE - Herramienta hidráulica B1300-UC Cu 10-400mm² 16-300mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)

  • Sección transversal desde/hasta - 10...400 mm²

  • Longitud - 423 mm

  • Construcción/funcionamiento - Acumulador hidráulico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

B1300-UC

Ref.Sonepar

259189

EAN

8016692810836

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Universal (inserciones intercambiables)

Sección transversal desde/hasta:

10...400 mm²

Longitud:

423 mm

Construcción/funcionamiento:

Acumulador hidráulico

Insertos intercambiables:

sí

Con retorno automático:

sí

Fuerza de compresión:

0...132 kN

Herramienta hidráulica de crimpado a batería fuerza de crimpado kN 132 Tipo de acción Apriet Corriente de la batería 18 Ah Voltaje de la batería 4 V Material de la batería Li-Ion Longitud 423mm Anchura 102,5mm Altura 239mm Peso 6,5 kg.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE