CEMBRE - Herramienta hidráulica B1350-C Cu 10-400mm² Al 16-300mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)

  • Sección transversal desde/hasta - 10...400 mm²

  • Longitud - 338 mm

  • Construcción/funcionamiento - Acumulador hidráulico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

B1350-C

Ref.Sonepar

752014

EAN

8499210845747

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Universal (inserciones intercambiables)

Sección transversal desde/hasta:

10...400 mm²

Longitud:

338 mm

Construcción/funcionamiento:

Acumulador hidráulico

Insertos intercambiables:

sí

Con retorno automático:

sí

Fuerza de compresión:

0...132 kN

Herramienta hidráulica de crimpado sin cable fuerza nominal convencional 132kN Fuerza de crimpado 132 kN Longitud 338mm Anchura 83mm Altura 344mm Peso 6,5 kg Apertura de la cabeza 25mm Voltaje de la batería 18 V Corriente de la batería 4 Ah Tipo de acción Apriet Material de la batería Li-Ion Rango térmico Min -15 °C Rango térmico Max 50 °C.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE