CEMBRE - Herramienta hidráulica B1350-UC Cu 10-400mm² 16-300mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)

  • Sección transversal desde/hasta - 10...400 mm²

  • Longitud - 351 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

B1350-UC

Ref.Sonepar

224167

EAN

8016692797953

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Universal (inserciones intercambiables)

Sección transversal desde/hasta:

10...400 mm²

Longitud:

351 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Acumulador hidráulico

Insertos intercambiables:

sí

Con retorno automático:

sí

Fuerza de compresión:

0...132 kN

Herramienta hidráulica de crimpado sin cable fuerza nominal convencional 132kN Fuerza de crimpado 132 kN Longitud 351mm Anchura 83mm Altura 369mm Peso 6,3 kg Material de la batería 18V Li-Ion Voltaje de la batería 18 V Corriente de la batería 5,2 Ah Tipo de acción Apriet.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE