CEMBRE - Herramienta hidráulica B15MD batería 18.0V 2.0Ah fuerza de crimpado 15kN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Terminal de cable y conector
Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta - 0.25...35 mm²
Longitud - 337 mm
Construcción/funcionamiento - Acumulador hidráulico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B15MD
Ref.Sonepar
377398
EAN
8499219111379
Apto para:
Terminal de cable y conector
Forma de compresión:
Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta:
0.25...35 mm²
Longitud:
337 mm
Construcción/funcionamiento:
Acumulador hidráulico
Insertos intercambiables:
sí
Con retorno automático:
no
Fuerza de compresión:
0...15 kN
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


