CEMBRE - Herramienta hidráulica B450ND-BV batería 18.0V 2.0Ah fuerza de crimpado 50kN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Terminal de cable y conector
Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta - 6...150 mm²
Longitud - 364 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B450ND-BV
Ref.Sonepar
377399
EAN
Apto para:
Terminal de cable y conector
Forma de compresión:
Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta:
6...150 mm²
Longitud:
364 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
no
Construcción/funcionamiento:
Acumulador hidráulico
Insertos intercambiables:
sí
Con retorno automático:
sí
Fuerza de compresión:
0...45 kN
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


