CEMBRE - Herramienta hidráulica B500ND batería 18.0V 2.0Ah fuerza de crimpado 60kN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Terminal de cable y conector
Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta - 6...300 mm²
Longitud - 343 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B500ND
Ref.Sonepar
797332
EAN
8499211505015
Apto para:
Terminal de cable y conector
Forma de compresión:
Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta:
6...300 mm²
Longitud:
343 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
no
Construcción/funcionamiento:
Acumulador hidráulico
Insertos intercambiables:
sí
Número de insertos incluidos:
0
Con retorno automático:
sí
Fuerza de compresión:
0...60 kN
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


